スパイラルカバー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 69413438 品番 SC-3020
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

各種機械の保護に最適な、伸び縮みする防塵カバーです。

用途スパイラルカバーは、各種機械のボールねじ、シャフト、シリンダなどの保護に最適な、のび縮みする防塵カバーです。 幅(mm)材幅W:30 外径D(Φmm)47 内径d(Φmm)30 寸法LX(mm)使用長さ:200 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※スパイラルカバーは伸縮時に回転運動及び直径の変化を伴いますので、必ず両端末に「センター受具」を付けてお使いください。 (センター受具は、お客様にてご用意ください) センター受具主要寸法:D1=D+(1〜2mm)、d2=d-(1〜2mm)、d3=D以上、H=材巾の約1/2
※納入時のスパイラルカバーは圧縮状態で「止め帯」をかけて梱包してあります。ばね圧が強いため、 製品止め帯を切ると飛び出します。組み込み時など、取り扱いには十分にご注意ください。
※ 1本のスパイラルカバーで使用長さが不足する場合は、図1のように小口径側を内側に連結して使用してください。
※縦型使用に際しては、必ず大口径側が上部になるように取り付けてください。(図2)
※垂直方向での連結はスパイラルカバーが自重で沈み、動作が安定しないため避けてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする