廣杉計器
廣杉計器の ワッシャー・スペーサー
廣杉計器の スペーサー
廣杉計器の 六角
アルミ スペーサー(六角・酸洗処理)/ASL-E
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
69413558
品番
ASL-515E
販売価格(税込)
¥1,077
販売価格(税別)
¥
979
バスケットに入れる
仕様
鉛含有量10ppm以下
形状
六角型
全長(mm)
15
材質(本体)
鉛レス快削アルミ(CB156)
ねじ径
M5(0.8)
二面幅(mm)
8
RoHS指令(10物質対応)
対応
処理(本体)
酸洗