用途お風呂やユニットバスの塗り替え、洗面台の補修、浴槽塗り替え
セット内容下塗り塗料(ステンレス・アルミ・鉄製品用)×1、上塗り塗料(お風呂が塗れる樹脂塗料)×1、各種専用硬化剤2種(P-HB、PP-M)×1、専用うすめ液×1,ローラー×3、ローラーハンドル×1、刷毛×2本、六角撹拌ミキサー×1、撹拌棒×3、コンパウンド×1、研磨ペーパー×2袋、研磨用ウエス(布)×1袋、簡易手袋×1双、ディスポビーカー×4、マスキングテープ×2
色グリーン
仕上ツヤあり
硬化時間(時間)【上塗り塗料】12〜24
危険等級V
乾燥時間(時間)【上塗り塗料】1〜2、【下塗り塗料】24〜
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量2400mL
指触乾燥時間(時間)【下塗り塗料】1〜2
半硬化乾燥時間(分)【上塗り塗料ゲル化】15〜25
危険物の性状非水溶性
現像時間(分)【下塗り塗料ゲル化】20〜30