ワッフル織りタオル ベーシックワッフル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 69414077 品番 BP457726
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥1,088
販売価格(税別)
989

素材:綿100% ワッフル織り
ワッフル織のシンプルなカラータオルです。
ワッフル織りならではの表面のデコボコが空気に触れる面積を広げるので早く乾きます。
通常のタオルよりもかさばりにくく持ち運びや省スペースにもぴったりです。

用途普段の生活シーンでご使用ください。 ブラウン タイプバスタオル 長さ(cm)60×120 混率(%)綿100 質量(g/枚)210
注意
※製造工程で風合いを保つため少量の柔軟剤を使用しております。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする