BP457728 ワッフル織りタオル ベーシックワッフル 林 69414086

BP457728 ワッフル織りタオル ベーシックワッフル 林 69414086
BP457728 ワッフル織りタオル ベーシックワッフル 林 69414086
BP457728 ワッフル織りタオル ベーシックワッフル 林 69414086

ワッフル織りタオル ベーシックワッフル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ベージュ
タイプバスタオル
内容量1枚注文コード69414086品番BP457728
参考基準価格(税別)¥1,000販売価格(税込)¥1,088
販売価格(税別)
989

素材:綿100% ワッフル織り
ワッフル織のシンプルなカラータオルです。
ワッフル織りならではの表面のデコボコが空気に触れる面積を広げるので早く乾きます。
通常のタオルよりもかさばりにくく持ち運びや省スペースにもぴったりです。

用途
普段の生活シーンでご使用ください。
ベージュタイプバスタオル長さ(cm)60×120混率(%)綿100質量(g/枚)210
注意
※製造工程で風合いを保つため少量の柔軟剤を使用しております。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする