画像準備中

ステンレス スペーサー(六角)/ASU

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(50個) 注文コード 69414127 品番 ASU-1707.5
販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498
形状六角型 材質(本体)快削ステンレス鋼(SUS303) 寸法L(mm)7.5(-0.1〜+0.1) ねじ径M1.7(0.35) 二面幅(mm)4 RoHS指令(10物質対応)対応 処理(本体)脱脂

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする