廣杉計器
廣杉計器の ワッシャー・スペーサー
廣杉計器の スペーサー
廣杉計器の 丸型
ステンレス スペーサー(六角)/ASU
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全17種類を一覧で見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
69414154
品番
ASU-1710.5
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
形状
六角型
材質(本体)
快削ステンレス鋼(SUS303)
寸法L(mm)
10.5(-0.1〜+0.1)
ねじ径
M1.7(0.35)
二面幅(mm)
4
RoHS指令(10物質対応)
対応
処理(本体)
脱脂