林
林の バス用品
林の バスタオル・フェイスタオル
タオル シマシマコーディー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
69414488
品番
BP457601
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
素材:綿100%
ワンポイントたたきつけネームが特徴のタオルです。
シンプルでありながらおしゃれなストライプデザインのタオルです。
たたきつけネームのシマシマな猫が可愛らしいデザインのタオルです。
用途
普段の生活シーンでご使用ください。
色
ブルー
タイプ
バスタオル
長さ(cm)
60×120
混率(%)
綿100
質量(g/枚)
270
注意
※製造工程で風合いを保つため少量の柔軟剤を使用しております。