タオル シマシマコーディー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 69414540 品番 FP457602
参考基準価格(税別)¥400 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399

素材:綿100%
ワンポイントたたきつけネームが特徴のタオルです。
シンプルでありながらおしゃれなストライプデザインのタオルです。
たたきつけネームのシマシマな猫が可愛らしいデザインのタオルです。

用途普段の生活シーンでご使用ください。 ピンク タイプフェイスタオル 長さ(cm)34×80 混率(%)綿100 質量(g/枚)102
注意
※製造工程で風合いを保つため少量の柔軟剤を使用しております。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする