林
林の バス用品
林の バスタオル・フェイスタオル
日本製泉州フェイスタオル5枚組
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1セット(5枚)
注文コード
69414628
品番
FP206903
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
素材:綿100% 20番手単糸 後染めカラー
タオルの生産地として知られる大阪・泉州で作られた「泉州タオル」です。
やわらかなパイル地でソフトな肌触り。吸水性良く、使い勝手の良いタオルです。
用途
普段の生活シーンでご使用ください。
色
イエロー
タイプ
フェイスタオル
長さ(cm)
34×85
混率(%)
綿100
質量(g/枚)
80
注意
※製造工程で風合いを保つため少量の柔軟剤を使用しております。