SA-440 ストッキー サンコープラスチック 69414811 SA-440 ストッキー サンコープラスチック 69414811 SA-440 ストッキー サンコープラスチック 69414811 SA-440 ストッキー サンコープラスチック 69414811 SA-440 ストッキー サンコープラスチック 69414811

ストッキー

商品レビューを投稿する
11日以内出荷 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69414811 品番SA-440
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

A4クリアファイルが入る少し大きめのA4サイズ
4段
書類整理のほか、キッチン用品などの生活雑貨の収納にも
中身がうっすら透ける程度の半透明なので、収納したものを見つけやすい
たっぷり収納できる深型タイプ
引き出し深さ約11cm
引き出し内寸約310mm×約220mm

用途レターケース 材質ポリプロピレン ナチュラル 質量(g)1740 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)264×349×550

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「机上整理・収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする