タジマツール(TJMデザイン)
タジマツール(TJMデザイン)の 工具箱/腰袋/工具差し
タジマツール(TJMデザイン)の 工具差し
タジマツール(TJMデザイン)の その他用 工具差し
カスタムセフホルダー用安全ロープ取付環 金属 ブラック
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69415021
品番
SFP-AZRBK
参考基準価格(税別)
¥820
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
カスタムセフホルダー専用追加・交換用安全ロープ取付環
用途
カスタムセフホルダー用安全ロープ取付環
材質
アルミ
質量(g)
7
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
24×31×9
適合品番
SF-SHLD、SF-MSHLD、SF-FHLD、SF-MFHLD、SFP-SUHLD、SFP-MSUHLD
対応
カスタムセフ:〇
注意
※安全性確保のため、指定された重さ以上の工具及び、その他の製品には使用しないで下さい。ご使用前に取扱説明書を必ずお読みください。製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください