カスタムセフホルダー用工具ホルダースチール スリムカラビナ小 折りたたみ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69415048 品番SFPSKHI-CSF
参考基準価格(税別)¥2,800 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

下段連結専用工具ホルダー。対応セフホルダーとの組み合わせで自分にぴったりのセフホルダーにカスタマイズ
現場要求強度を十分に満たす線径8mmの太軸スチール材を採用
カチッと決まる高耐久可倒構造
取付工具総重量:3.0kg以下
※本製品はカスタムセフホルダー対応製品との連結専用品です。セフ着脱はできません
※本製品単体ではベルトへの固定ができません。カスタムセフホルダー対応製品と組み合わせてご使用ください

用途セフ着脱式工具ホルダー 材質スチール 質量(g)161 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)98×31×65 対応カスタムセフ:〇 適合工具(装着可能)インパクトドライバー※メガネレンチ他 ※一部ソケットとの組み合わせにより3kgを超える場合がありますのでご注意ください 線径(mm)8 総質量(kg)【セフ取付工具】3.0以下
注意
※安全性確保のため、指定された重さ以上の工具及び、その他の製品には使用しないで下さい。ご使用前に取扱説明書を必ずお読みください。製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする