下段連結専用工具ホルダー。対応セフホルダーとの組み合わせで自分にぴったりのセフホルダーにカスタマイズ!
軽量&強度バランスのとれた肉厚のアルミ材を採用
フォージングによるトライアングル成形により、従来の丸棒に比べて開き強度が約1.5倍(設計値)
シャーボルト用メガネレンチ10,000回以上着脱の耐久性 ※メーカーテスト
カチッと決まる高耐久可倒構造
取付工具総重量:3.0kg以下
※本製品はカスタムセフホルダー対応製品との連結専用品です。セフ着脱はできません
※本製品単体ではベルトへの固定ができません。カスタムセフホルダー対応製品と組み合わせてご使用ください