セフ工具ホルダースチール バンセンカッター

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69415161 品番SFKHI-BC
参考基準価格(税別)¥5,450 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

現場要求強度を十分満たした頼れるスチール製
全タイプのセフホルダーに適合
セフホルダーに収めた時のガタつきを防止する「バネロック構造」を採用
セフホルダーとの勘合部は入れやすい塗装仕上げ
線径8mmの太軸スチール材を採用
正面部のセフフック取付部にお好きな金属工具差しが取付可能
ストッパーを外したまま収納可能な滑り止め付き
安心・安定のリベット止め
取付工具総重量:3.0kg以下
※セフホルダーは別売となります

用途工具ホルダー 材質スチール 質量(g)195 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)204×70×52 対応カスタムセフ:- 適合工具バンセンカッター他 線径(mm)5 総質量(kg)【セフ取付工具】3.0以下
注意
※安全性確保のため、指定された重さ以上の工具及び、その他の製品には使用しないで下さい。ご使用前に取扱説明書を必ずお読みください。製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする