レリパウチ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10枚) 注文コード69415301 品番RP-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

狭小スペースでも使用できる袋レジン
仕上がりがコンパクトなため、狭い空間でもご使用いただけます。
吸水率が低く、電気的特性も優れ、安定した絶縁性を発揮します。
第三者試験機関に認定された、IPX8の防水性能を備えています。

用途電気・通信工事インフラ 材質主剤(黒色):エポキシ樹脂、硬化剤(淡黄色透明):プリアミン 硬度82(23℃・JIS Z 2246) 粘度配合:1000mPa・s(23℃・JIS K 6833) 指触乾燥時間(分)20(23℃) 使用環境温度上限(℃)110(JIS A 6024) RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V)600 比較トラッキング指数(CTI) (理論値)
注意
※*:レリパウチレジンとスペーサーネットが同梱されています。
※ 絶縁テープ、接続スリーブ・コネクタは同梱していません。
※・保護メガネ・手袋を着用してください。
※・高温になりますのでご注意ください。
※・厳寒期に使用する場合は、20℃程度に温めてから使用してください。
※・開封後はすみやかにご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする