ベビーフェンス 木製 置くだけ 簡単設置 4変形

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69415328 品番63517
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

危険な場所から大切な赤ちゃんを守るベビーフェンス
すぐ使える置くだけタイプ
赤ちゃんが乗り越えづらく、大人がまたぎやすい高さ
設置場所に合わせて4通りの組み合わせが可能
安定性が高い考えられた安心設計
強度と耐久性が高いブナ材を使用
使用対象:生後5か月から24か月

用途ベビーフェンス、ベビーガードとして。テレビガード パーテーション 柵 置き型 自立式 ベビー用品 安全グッズ 倒れにくい キッチン 家電製品周辺 階段付近 材質ブナ材、MDF 質量(kg)16 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)172×87×62 対象生後5か月〜24か月

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファニチャー 産婦人科用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする