ベビー布団 セット 折りたたみ スノークリスタル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット タイプミニサイズ 注文コード69415346 品番5501
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
この商品はタイプなど2種類から選べます 他の種類を見る

折りたたみができるコンパクトベビー布団
持ち運び簡単で帰省や里帰りにおすすめ
赤ちゃんのねんねに適した少し硬めの敷布団付属
一体型の防水キルトシーツ付き
かわいい星柄のキルト加工
対象年齢:新生児から

用途ベビー布団として。布団セット ふとんセット ベビー 赤ちゃん 新生児 ベビー用品 ベビーふとん 寝具 持ち運び 帰省 出産準備 出産祝い おしゃれ かわいい セット内容敷き布団、掛け布団、掛け布団カバー、防水キルトシーツ、バッグ 材質【敷き布団(固わた)】側地:ポリエステル100%、中材:ポリエステル100%【防水キルトフィットシーツ】表地:綿100%、中材:ポリエステル100%、裏地:ポリウレタンシート【本体】側地:ポリエステル100%、中材:ポリエステル100%【掛け布団】生地:ポリエステル100%、中材:ポリエステル100%【掛け布団カバー】表地:綿100%、裏地:綿100% 質量(kg)2.4 タイプミニサイズ 寸法(cm)敷き布団:50×80、掛け布団カバー:63×73、掛け布団:60×70、防水キルトシーツ:50×80、バッグ:60×90×12(折りたたみ時:60×45×24)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファニチャー 産婦人科用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする