※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱電機
SRAMカード
Q2MEM-2MBSN
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69415686
品番
Q2MEM-2MBSN
参考基準価格(税別)
¥97,000
販売価格(税込)
¥80,278
販売価格(税別)
¥
72,980
バスケットに入れる
適合機種
MELSEC-Q
適合規格
CE(EMC) CE(RoHS) LR NK DNV ABS RINA BV
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
45×42.8×3.3
メモリー容量
2034Kバイト(フォーマット後)
最大格納ファイル本数
287
挿抜回数
5000回