SK(新潟精機)
SK(新潟精機)の 定盤・ゲージ・ケガキ
SK(新潟精機)の ケガキ工具・ポンチ
SK(新潟精機)の ポンチ
金属製チップ付自動ポンチ M2
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69415985
品番
AP-M2
参考基準価格(税別)
¥4,100
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
ハンマー不要でポンチ作業ができます(オートリターンタイプ)。
後部のキャップをゆるめることにより打ち込み力の強弱調整が可能です。
先端超硬チップ付です。
用途
ドリルでの穴あけ前のマーキングに
材質
●本体:真鍮●先端:超硬チップ
全長(mm)
135
本体寸法(mm)
W24×H135×D24
本体質量(g)
155
胴径
Φ15.9(後部Φ24)mm
先端硬度
(HRA)87