テラモト
テラモトの 掃除用具
テラモトの 掃除シート
テラモトの キッチン用掃除シート
テラモト除菌洗浄ウェットクロス
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(30枚)
注文コード
69416037
品番
CL-374-953-0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
除菌と洗浄が同時にできるウェットクロス。厚手タイプの不織布シートでしっかり拭けます。ベタつきが少ない大判タイプのシートです。
用途
テーブル、手すり、洗面台、スイッチ類の除菌・洗浄。
成分
水、エタノール、プロピレングリコール、パラベン、界面活性剤、塩化ベンザルコニウム、エデト酸二ナトリウム
材質
PET.レーヨンの複合繊維
寸法(mm)
【クロス】200×300
入数(枚)
30
液性
弱酸性
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。