テラモト
テラモトの マット・スノコ
テラモトの マット
テラモトの 屋内用マット
ウェルカムマット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
69416080
品番
MR-036-140-3
参考基準価格(税別)
¥12,500
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
英語と日本語、両方の挨拶を取り入れたデザインでお客様を迎える除塵性能を備えたマット。店舗等の施設にピッタリなデザインマットです。
用途
店舗や施設の入り口、屋内マット、ほこり取りマット、玄関やエントランス、風除室などに
材質
表面:ナイロン100%(B.C.F.ナイロン) / 裏面:軟質塩化ビニール
厚さ(mm)
10(パイル8・ベース2)
質量(kg)
1.7
寸法(幅W×奥行D)(mm)
600×900
防炎性能試験番号
E 2240333
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。