【3個セット】あんしん Genki!ふわもちタッチ M 50枚

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(1ケース×3個) 注文コード69416351 品番GBP-M50
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

国内自社工場で生産したパンツタイプのベビー用紙おむつです。シルキーエンボス製法により不織布の表面の盛り上がりを大きくすることで、ふわふわ・もちもちのやわらかい肌触りを実現しました。全面通気シートを採用することで、ムレを防ぎ、赤ちゃんの肌への負担を軽減します。スピード吸収でしっかり吸収し、逆戻りしにくくなっています。最長12時間吸収です(※おむつの吸収量の目安です。赤ちゃんのおしっこの量には個人差があります)。ふわもちウェストは締めつけすぎず、やわらかフィットです。脚まわりは内側のWギャザーでぴったりフィットし、横漏れを抑えます。おむつ替えが楽しくなる、かわいらしい動物デザインです。ラインの色の変化で替え時が一目でわかる、おしっこお知らせサイン付きです

材質【防水材】ポリオレフィンフィルム 【止着材】ポリオレフィン 【伸縮材】ポリウレタン 【結合材】スチレン系エラストマー合成樹脂 枚数50 適応腹囲(cm)36〜50 適応体重(kg)6〜12 足まわり(cm)19〜30
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
北海道地方数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「産婦人科用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする