ショートトルクスソケット(強力タイプ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 69416396 品番 3TX-T15S
参考基準価格(税別)¥1,040 販売価格(税込) ¥901
販売価格(税別)
819

T型トルクスねじの締付け、緩め作業用のトルクスソケットに狭い箇所への作業に最適なショートタイプが登場。
先端にテーパーがなくボルト・ナットへの接地面積が多いため、ボルト・ナットがナメにくく高トルクでの作業が可能です。
ローレット加工でオイル等で汚れた手でも回しやすく作業性抜群です。
差込角は9.5mm[3/8"]。

寸法(mm)D:17、A:10、L:34 質量(g)30 先端T15 RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:(0.21MB)
注意
※工具は、本来の使用目的以外に使用しないでください。
※ボルトナットのサイズに合ったものを使用してください。
※インパクトレンチなどの動力工具で使用しないでください。
※ボルトナットは、奥まで完全に差し込んで使用してください。
※割れ、欠け、摩耗、変形などの異常があれば使用しないでください。
※無理な姿勢で作業しないでください。
※改造しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする