KC-H-W お線香とボトルフラワー 香茶葉flower 丸叶むらた 69416640 KC-H-W お線香とボトルフラワー 香茶葉flower 丸叶むらた 69416640 KC-H-W お線香とボトルフラワー 香茶葉flower 丸叶むらた 69416640

お線香とボトルフラワー 香茶葉flower

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱 注文コード69416640 品番KC-H-W
参考基準価格(税別)¥3,500 販売価格(税込) ¥3,848
販売価格(税別)
3,498

丸叶むらたのギフト【香茶葉flower HOUJICHA GIFT】
茶葉からできるほうじ茶の香りのお線香とボトルフラワーのギフトです。
プリザーブドフラワーなのでキレイに長持ちします。
・煙の量:少ない
・燃焼時間:約30分

セット内容香茶葉(ほうじ茶) 90g、ボトルフラワー(ホワイト) 直径×高さ(cm)【筒箱】5×14.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする