サンプル画像

MJM24CH02-F100 モニター MAXZEN 69416771 MJM24CH02-F100 モニター MAXZEN 69416771

モニター

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 69416771 品番 MJM24CH02-F100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

仕事も遊びも、100Hzでスムーズ&快適。スピーカー搭載でデスクまわりもすっきり。
1920×1080の高画質でリアルな色彩を美しいまま映し出します。
ノングレア(非光沢)モニターは反射や映り込みが少ないため、目に与える負担が少なく長時間の使用にもおすすめです。
モニターにスピーカーを内蔵しているので、ゲームや映画なども、快適に楽しめます。

付属品スタンドアーム×1、スタンドベース×1、スタンド固定ネジ×1、ACアダプター×1、HDMIケーブル×1、取扱説明書×1部 その他【色空間】sRGB:100%、DCI-P3:92% 質量(kg)(スタンド含まず)2.5 / (スタンド含む)2.73 消費電力(W)最大≦30/通常≦19/待機時≦0.5 表面処理非光沢 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(スタンド含まず)539.6×319.1×44.1 / (スタンド含む)539.6×411.7×176.9 対応フリッカーフリー 機能Adaptive-Sync、DCR、ブルーライト軽減、MPRT、各種モード設定、オーバードライブ、色設定、オフタイマー 電源(AC)ACアダプター/入力:100-240V 50/60Hz 1.2A MAX、出力:DC12V 3A コントラスト比1000:1 画素ピッチ0.275(H)×0.275(V) 表示色1670万色 解像度1920×1080 使用環境【温度】5〜35℃【湿度】80%以下 応答速度6ms(GtoG) 入力端子HDMI 1.4×1、VGA(D-Sub15ピン)×1 視野角(左右:上下)約178°: 約178° VESAマウント(mm)75×75 スピーカー2×1.5W 端子【ヘッドホン】×1 画面サイズ23.8インチ セキュリティスロット穴規格 ケンジントン(ノーマルサイズ):3mm×7mm、ナノセーバー:2.5mm×6mm)対応 保管環境【温度】-15〜45℃【湿度】90%以下 RoHS指令(10物質対応)対応 バックライトLED アスペクト比16:9 パネル駆動方式IPS リフレッシュレート(Hz)100 輝度(cd/m2)【標準】250【最小】230 可動範囲(°)【チルト】-7〜14 (±2)
注意
※本製品は日本国内専用です。日本国外でのご使用は保証の対象外となります。また、アフターサービスもご利用いただけません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする