付属品スタンドアーム×1、スタンドベース×1、スタンド固定ネジ×1、ACアダプター×1、HDMIケーブル×1、取扱説明書×1部
その他【色空間】sRGB:100%、DCI-P3:84%
質量(kg)(スタンド含まず)2.8 / (スタンド含む)3.2
消費電力(W)最大≦33/通常≦22/待機時≦0.5
表面処理非光沢
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(スタンド含まず)611.5×359.1×43.6 / (スタンド含む)611.5×449.8×176.9
対応フリッカーフリー
機能Adaptive-Sync、DCR、ブルーライト軽減、MPRT、各種モード設定、オーバードライブ、色設定、オフタイマー
電源(AC)ACアダプター/入力:100-240V 50/60Hz 1.2A MAX、出力:DC12V 3A
コントラスト比1000:1
画素ピッチ0.311(H)×0.311(V)
表示色1670万色
解像度1920×1080
使用環境【温度】5〜35℃【湿度】80%以下
応答速度6ms(GtoG)
入力端子HDMI 1.4×1、VGA(D-Sub15ピン)×1
視野角(左右:上下)約178°: 約178°
VESAマウント(mm)75×75
スピーカー2×1.5W
端子【ヘッドホン】×1
画面サイズ27インチ
セキュリティスロット穴規格 ケンジントン、ナノセーバー:2.5mm×6mmに対応
保管環境【温度】-15〜45℃【湿度】90%以下
RoHS指令(10物質対応)対応
バックライトLED
アスペクト比16:9
パネル駆動方式IPS
リフレッシュレート(Hz)100
輝度(cd/m2)【標準】250【最小】230
可動範囲(°)【チルト】-7〜14 (±2)