「22123KWN710」リード125JF45の純正品で19g×6ケ入りです。新車でJF45を購入しました。評判ではスライドピースも純正のWRは優秀で3万kmまで余裕で持つような書き込み多く放置してきましたが、いよいよ3万キロになり、交換しました。ですが、交換した3万kmのWRをみましたが、なんと6ケとも、ほぼ磨耗なし・偏磨耗もなし、非常に優秀でした。これならぶっちゃけ5万kmまで行きそうな感じでした。微細な粉塵がクランクケース内には立ち込めてましたが、まったく問題なしでした。初交換だったので3万kmあえて設定しましたがこれなら次回は5万キロ後の8万キロにしようかと思いました。
リード125のWRは純正でもかなりもちがいいと評判なのでこれからは純正でいいやと安心確実なものが入手できるモノタロウでゲッツ!正真正銘の純正が届きましたこれだけで大満足です。ホンモノを探すのが大変なので助かります
リード125のプーリーベルト交換作業でついでに交換します。純正がいいです。
純正品の品揃えが多いのでだいぶ助かります。今後もこの状態をキープして頂きたい。