画像準備中

黄銅 ブッシュ(切削品)/B0000-0000TC

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(50個) 外径(Φmm)4(-0.1〜0) 内径(Φmm)3(0〜0.1) 注文コード69416988 品番B3040-7810TC
販売価格(税込) ¥1,749
販売価格(税別)
1,590
この商品は外径・内径など205種類から選べます 他の種類を見る
仕様カドミウム含有量75ppm未満 全長(mm)1.8 材質(本体)黄銅(C3604BD) 内径(Φmm)3(0〜0.1) 外径(Φmm)4(-0.1〜0) RoHS指令(10物質対応)対応 フランジ径(Φmm)7 フランジ高さ(mm)0.8 処理(本体)メッキ無

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワッシャー・スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする