DEEDS
DEEDSの 理美容小物
DEEDSの ケース・ポーチ
Violetオリジナルコラボケース
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
69417375
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
付属品
グローブポーチ、専用ベルト(腰巻き&肩掛け兼用)
種別
4〜6丁用※後列2丁はそれぞれ取り外し可能ホルダー
材質
PUレザー
寸法(mm)
210×120×60
色
ホワイト(アイボリー)