DEEDS
DEEDSの 理美容小物
DEEDSの ケース・ポーチ
シザーホルダー付きエプロン
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
69417400
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
仕様
男女兼用
種別
4丁用(左右どちらにも付け替え可能)
材質
綿
色
ブラック
サイズ(cm)
着丈83・身幅65・肩紐148