シリコーンシーラント 8060(全10色)

(6件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(333mL×10本) 注文コード 69417471 品番 SR-317
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,478
販売価格(税別)
6,798

シリコーンシーラントの標準品で、脱オキシムタイプです。
施工時はペースト状ですが、空気中の湿気に触れると弾性体に硬化し、接着・シーリング効果を発揮します。
耐候性、耐熱性、耐寒性、耐水性に優れ、太陽光・オゾン・風雪・海水や温度変化による影響を受けにくいです。
一成分形でカートリッジから押し出しやすく、垂れが少ないため施工が容易です。
一般に5℃〜35℃の範囲で作業ができます。
光沢のある色調で、広いカラーバリエーションがあります。
(クリア・ホワイト・グレー・アイボリー・アルミ・アンバー・ダークブラウン・ニューグレー・ライトブロンズ・ブラック)

用途
1.建物のサッシ回りの防水・気密シールに広く使用できます。
例:窓サッシと外壁のすき間シール、アルミサッシ周辺の雨水侵入防止、住宅の開口部まわりのコーキング補修
2.ガラス目地の充てん・固定に使用できます。
例:窓ガラスの目地シール、ガラスパネル周辺の防水補修
3.配管まわり・設備まわりの防水シールに使用できます。
屋外設備・配管の防水補修、空調・換気・ダクト設備の取付け部、キッチン・洗面・浴室の設備配管まわり
密度(g/cm3)1.02 仕様【推奨プライマー】ガラス、金属→プライマーD3、モルタル、コンクリート→プライマーB ライトブロンズ 内容1箱(333mL×10本) 内容量(mL)330 JIS規格JIS A 5758 主成分シリコーン系シーリング材 耐熱温度(℃)-40〜150 標準使用量目地巾5mm×深さ5mm→約12m/カート、目地巾10mm×深さ10mm→約3m/カート 指触乾燥時間(分)代表値10分(23℃) 密度1.02 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 危険物の数量3400g 特性脱オキシムタイプ、高モジュラス、耐候性、耐水性 ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆ 適合プライマー【推奨プライマー】ガラス、金属→プライマーD3、モルタル、コンクリート→プライマーB
注意
※飼育水槽には使用できません。
※紫外線の当たる場所では黄変する場合があります。
※一部の合成ゴム(EPDM、クロロプレンゴム)と接触するとシーリング材が変色することがあるのでご注意ください。
※硬化途上の本シーリング材に脱アルコール形のシリコーン樹脂系シーリング材を打ち継ぐと変色することがあるのでご注意ください。
※大理石、御影石等の石材、ポリカーボネート、アクリルには使用できません。
※塗料はのりません。
※車両ガラス廻りには使用しないでください。雨で視界が悪くなり危険です。
※中身を使い切ってから自治体の定める方法に従って廃棄する。
※本製品の仕様及び外観は改良等の為、お客様の予告なく変更する場合がありますので予めご了承ください。
※必ず事前に、本製品がお客様の使用する目的・用途・条件に適合するか否かをお客さまご自身の責任においてご判断の上、ご使用ください。
【よくある質問】
質問1.
Q:塗装はできますか?
A:塗装はできません。塗装する場合は「POSシール」などの変成シリコーン系をご検討ください。
質問2.
Q:ポリカーボネートやアクリルに使用できますか?
A:ポリカーボネートやアクリルに使用すると、一般の脱オキシム型シリコーンシーラントではひび割れの可能性があるため、ご使用をお控えください。
脱アルコール型シリコーンの8051N、小容量タイプのバスコークNをお勧めします。
質問3.
Q:浴室に使用しても問題ありませんか?
A:コーキングとしては使用可能ですが、防カビ剤がはいっていません。防カビ剤入りの8070、8051Nをご検討ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
76955954
2024-03-02
用途:
水回りの防水
株式会社ARTIS 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

ホームセンターでアルミ色の在庫が少なく、業務用厨房設備の工事には不可欠な商品です。まとめて購入できるのは非常に便利です。

対象商品:
02444522
2023-05-19
用途:
色々似たような物があるが
アズワークc 様

よく似た商品があるがこれが一番堅く固まるように思うので条件が無ければこれを選ぶようにしています

対象商品:
76955884
2023-03-01
用途:
製作
ノセ工芸 様

何回も、10本単位で購入しています。良いと思います

対象商品:
02444461
2021-01-06
用途:
加工作業後の補修など
シャープロック 様

以前から使用していますが少量ずつ使用する為、最後まで使用する前に固まってしまって廃棄になってしまいます。
割高でも小さいサイズがあればうれしいです。

対象商品:
02444522
2021-01-06
用途:
加工作業後の補修など
シャープロック 様

以前から使用させて頂いておりますが、少量ずつ使用する為、最後まで使い切る前に固まってしまい破棄する事が多々あります。
割高でも小さいサイズがあればうれしいです。

対象商品:
02444486
2008-08-19
用途:
工事(プラ素材と金属の接触部のシール)
有限会社武蔵プラント 様 (建設業・工事業)

今のままでよい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリング剤の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/306_1/
2022-08-05
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「シーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする