8サイズマルチラチェットレンチ

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69417665 品番TRG-0819S
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月31日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥4,720 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

1本で使用頻度の高い8サイズに対応!幅広い作業に使用可能!
ショートタイプで携帯性に優れ、狭い箇所での作業に最適!
インナーソケットをスライドさせればアウターソケットでボルトの締緩作業が可能
軽くてコンパクトなので携帯性・操作性に優れ、通常のギアレンチやマルチラチェットに比べて、狭い箇所や角度のきつい現場での作業に最適。
90ギア構造により、より細かな作業が可能。
よく使う8サイズを1本にまとめているので、腰袋にはこれ一本を入れるだけで、たくさんの工具を持ち歩く必要がありません。

用途複数のボルトサイズが混在する作業現場、電設作業や車の簡易修理など。 全長(mm)160 材質(本体)クロムバナジウム合金鋼 質量(g)250 サイズ(mm)8/10/12/13/14/15/17/19
関連資料:(0.56MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラチェットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする