オフセットハンドルシザー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 刃渡り(mm)65 注文コード69417680 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は刃渡りなど4種類から選べます 他の種類を見る

サクッとした切れ味が特徴のブラント用シザーです。直線的なデザインなので刈り上げ用のシザーとしても大活躍です。

仕様ウェット・ドライどちらも可 材質ステンレス炭素鋼440C 全長(mm)155 サイズ(inch)5.5 刃渡り(mm)65

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シザー/レザー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする