曜日別特売
630RA セニングシザー 立体ハンドルベーシック DEEDS 69417777

630RA セニングシザー 立体ハンドルベーシック DEEDS 69417777
630RA セニングシザー 立体ハンドルベーシック DEEDS 69417777

立体ハンドルベーシック

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1丁注文コード69417777品番630RA セニングシザー
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,248
販売価格(税別)
7,498

刃の形状がR刃で刃と刃の間隔が通常より広く設計されているので抜けが非常に良いのが特徴です。

仕様ウェット・ドライどちらも可材質ステンレス炭素鋼440C全長(mm)176サイズ(inch)6機能【カット率】約25%刃渡り(mm)75
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シザー/レザー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする