Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 美容家電
Panasonic(パナソニック)の ヘアケア
Panasonic(パナソニック)の ヘアアイロン
ストレートアイロン ナノケア プロモデル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69417847
品番
EH-HS0EK-K
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
付属品
掃除用ブラシ
サイズ
高さ26.7×幅 3.15×奥行4.2 cm
電源
AC100 V 50-60 Hz
コード長さ(m)
約3(360 °回転式コード)
本体質量(g)
約385
消費電力
41
温度
【アイロン部】約60 ℃ / 100 ℃ / 160 ℃ / 180 ℃ / 200 ℃(5段階)