AIVIL
AIVILの 理美容小物
AIVILの ヘアブラシ・コーム
AIVILの ロール・スケルトン・セット用ブラシ
スパブラシ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
【本体】AS樹脂【ブラシ部分】シリコンゴム
注文コード
69417856
品番
シリコンゴムタイプ
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
【本体】AS樹脂【ブラシ部分】シリコンゴム
サイズ
直径80mm× 高さ71mm
本体質量(g)
約78.5