※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1セット
タイプ【エアヒーター】A M5
電圧(V)【エアヒーター】100
注文コード69418006
品番MAX 100V-180W-A M5 + DFC-20E
参考基準価格(税別)オープン
販売価格(税込)
¥439,780
販売価格(税別)
スーパーエアヒーターMAXとデジタルフローコントローラーDFC-20Eのセットです。高温熱風で非接触加熱ができ、電子部品のハンダ付けなど精密作業に最適です。
DFC-20Eが温度とエア流量を精密に制御し、ワークに与える熱量を一定に保ちます。
質量流量制御により加熱条件の再現性が高く、生産の安定化に役立ちます。
安全回路・警報出力を搭載し、異常を確実に通知します。
デジタル設定で個人差がなく、技術標準化にも有効。エア制御範囲は1〜20L/minで装置組込みにも適しています。