※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MAX 100V-180W-A M5 + DAC-8E スーパーエアヒーターMAX+温度調節器 セット インフリッヂ工業 69418085 MAX 100V-180W-A M5 + DAC-8E スーパーエアヒーターMAX+温度調節器 セット インフリッヂ工業 69418085 MAX 100V-180W-A M5 + DAC-8E スーパーエアヒーターMAX+温度調節器 セット インフリッヂ工業 69418085 MAX 100V-180W-A M5 + DAC-8E スーパーエアヒーターMAX+温度調節器 セット インフリッヂ工業 69418085 MAX 100V-180W-A M5 + DAC-8E スーパーエアヒーターMAX+温度調節器 セット インフリッヂ工業 69418085 MAX 100V-180W-A M5 + DAC-8E スーパーエアヒーターMAX+温度調節器 セット インフリッヂ工業 69418085

スーパーエアヒーターMAX+温度調節器 セット

商品レビューを投稿する
30日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット タイプ【エアヒーター】A M5 電圧(V)【エアヒーター】100 注文コード69418085 品番MAX 100V-180W-A M5 + DAC-8E
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800
この商品はタイプ・電圧など8種類から選べます 他の種類を見る

スーパーエアヒーターMAXとデジタル温度調節器のセット品でごす。
スーパーエアヒーターMAXは、小型で狭所作業に適し、超低流量でも高温が出せるため鉛フリーハンダに最適です。
極小面加熱源として利用でき、ハンダゴテに代わる非接触ツールとして使用できます。
ハンダ付ロボットのハンドにも使用可能です。
先端センサー内蔵により吹出口の温度を正確に管理でき、安定した加熱品質を実現します。
DAC-8Eに接続するだけで簡単に温度設定でき、装置組み込みにも便利です。

用途
ハンダ付けの予備加熱、本加熱(特に鉛フリーハンダにおいては、予備加熱が有効)
接着剤、インク、塗装の極小乾燥
小型巻線コイルの曲げ加工
基盤リフロー後の小型チップ部品の後付け工程
ハンダリワーク、リペアー用
全長(mm)【エアヒーター】125 タイプ【エアヒーター】A M5 電圧(V)【エアヒーター】100 温度範囲(℃)【温調器】0〜800 制御方式【温調器】PID 電力(W)【エアヒーター】180 精度【温調器】±0.3 電源電圧(V)【温調器】100 200 外部入力【温調器】1点 最大負荷電流(A)【温調器】10 吹出口径(Φmm)【エアヒーター】M5 イベント出力【温調器】2点
注意
※スーパーエアヒーターは、必ずエアーを先に流してから電源を入れてください。エアーが無い状態で通電すると断線の原因になります。停止時は、電源を切ってからエアーを止めてください。
※定格電圧で使用してください。
※温度調節器は、電源入力端子の接続を行う前に電源供給ラインが切れていることを必ず確認してください。本体の電源スイッチがOFFであることも事前に確認してください。
※温度調節器の分解・改造は行わないでください。改造による故障・事故については保証対象外となります。
※誤配線は故障や危険の原因になります。通電前に必ず配線内容をご確認ください。
※使用するスーパーエアヒーターの定格電圧を温度調節器に入力してください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「はんだごて部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする