※商品イメージ
アニーダズル
アニーダズルの 理美容小物
アニーダズルの ヘアカラーツール
ウォームカップ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
69418188
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
材質
内側カップ:ポリプロピレン、外側カップ:ポリカーボネート
色
イエロー
質量(g)
164
サイズ(cm)
上部14・底部10.3×8.5
耐熱温度(℃)
120℃
関連資料:
(2.84MB)