※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MAX 200V-150W-A M8 + DAC-8EF スーパーエアヒーターMAX+温度調節器(流量センサー付) セット インフリッヂ工業 69418207 MAX 200V-150W-A M8 + DAC-8EF スーパーエアヒーターMAX+温度調節器(流量センサー付) セット インフリッヂ工業 69418207 MAX 200V-150W-A M8 + DAC-8EF スーパーエアヒーターMAX+温度調節器(流量センサー付) セット インフリッヂ工業 69418207 MAX 200V-150W-A M8 + DAC-8EF スーパーエアヒーターMAX+温度調節器(流量センサー付) セット インフリッヂ工業 69418207 MAX 200V-150W-A M8 + DAC-8EF スーパーエアヒーターMAX+温度調節器(流量センサー付) セット インフリッヂ工業 69418207 MAX 200V-150W-A M8 + DAC-8EF スーパーエアヒーターMAX+温度調節器(流量センサー付) セット インフリッヂ工業 69418207

スーパーエアヒーターMAX+温度調節器(流量センサー付) セット

商品レビューを投稿する
30日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット タイプ【エアヒーター】A M8 電圧(V)【エアヒーター】200 注文コード69418207 品番MAX 200V-150W-A M8 + DAC-8EF
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥307,780
販売価格(税別)
279,800
この商品はタイプ・電圧など8種類から選べます 他の種類を見る

スーパーエアヒーターMAX+温調器DAC-8EFのセット。小型で狭所作業に適し、超低流量でも高温が出せるため鉛フリーハンダに最適です。
デジタル温度調節器DAC-8EFは、多数の販売実績があるDAC-8Eにエア流量調節機能を追加したモデルです。
先端センサー内蔵で吹出口温度を精密に制御、DAC-8EFはエア流量と温度を簡単設定・オートチューニング対応です。
小型で装置組み込みに適し、電子・樹脂加工、研究開発、装置メーカー等の産業用途に向いています。

用途
ハンダ付けの予備加熱、本加熱(特に鉛フリーハンダにおいては、予備加熱が有効)
接着剤、インク、塗装の極小乾燥
小型巻線コイルの曲げ加工
基盤リフロー後の小型チップ部品の後付け工程
ハンダリワーク、リペアー用
全長(mm)【エアヒーター】115 タイプ【エアヒーター】A M8 電圧(V)【エアヒーター】200 温度範囲(℃)【温調器】0〜800 制御方式【温調器】PID / 流量:【温調器】ニードル弁 電力(W)【エアヒーター】150 精度【温調器】±0.3、【温調器】2点、【温調器】1点 対応エアヒーター:【温調器】SEN、MAX 電源電圧(V)【温調器】100 200 最大負荷電流(A)【温調器】10 流量精度【温調器】±3 吹出口径(Φmm)【エアヒーター】Φ4 流量制御範囲【温調器】3〜100L/min
注意
※エアヒーターは必ずエアーを先に流してから電源を入れ、停止時は電源を切ってからエアーを止めてください。エアーが無い状態で通電するとヒーター断線の原因になります。
※定格電圧でご使用ください。
※DAC-8EFの電源端子を接続する際は、必ず電源供給ラインが切れており、本体スイッチがOFFであることを確認してください。
※DAC-8EFの分解・改造は行わないでください。改造による故障・事故は保証対象外となります。
※誤配線は故障や危険につながります。通電前に必ず配線が正しいか確認してください。
※使用するスーパーエアヒーターの定格電圧をDAC-8EFへ入力してください。
※腐食成分(塩素・硫黄・酸)を含まず、ダスト・オイルミストのない清浄エアをご使用ください。異物混入の可能性がある場合はフィルターを設置してください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「はんだごて部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする