※商品イメージ
アニーダズル
アニーダズルの メイク道具
アニーダズルの 詰替ボトル
スティックスプレー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
色
ブラック
注文コード
69418215
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥758
販売価格(税別)
¥
689
バスケットに入れる
この商品は
色
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ボトル:ポリカーボネート、ヘッド:ポリプロピレン
寸法(mm)
全長210×直径62
色
ブラック
容量(mL)
38
質量(g)
47
関連資料:
(2.84MB)