※商品イメージ
Nobby
Nobbyの 美容家電
Nobbyの ヘアケア
Nobbyの ドライヤー
マイナスイオンヘアドライヤー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
69418328
品番
NB950
参考基準価格(税別)
¥20,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
付属品
セットフード
寸法(mm)
高さ:180×幅:200×奥行:55(フード別)
質量(g)
490(セットフード別・コード含む)
消費電力(W)
1200
温風温度(℃)
90(周囲温度30℃の場合、セットフードなし、風量3-風温3使用時)
電源コード(m)
3
電源(AC100V)
50/60
マイナスイオン機能
約1000万個/cm3以上(※メーカー測定方/メーカー比較検証方法による)