※商品イメージ
大阪ブラシ
大阪ブラシの 加熱・冷却・クーラーボックス
大阪ブラシの 保冷剤/保冷用品
塩まくら
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69418337
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
心地良いヒンヤリ感で快適睡眠!頭痛・肩こり・高血圧・不眠症の方におすすめ!
用途
古来より健康の為には、頭寒足熱が良いとされており、塩の保冷効果により、頭の熱を取り除いてくれます。頭部を冷やし足を温めることで、うっ血状態の解消・血行の促進が期待されます。
材質
カバー:綿、中地:PP不織布、中材:塩
寸法(mm)
約200×300