※パッケージ画像
昭和紙工
昭和紙工の スキンケア
昭和紙工の 洗顔シート
激爽快 さらさら洗顔シート
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(50枚)
注文コード
69418547
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥428
販売価格(税別)
¥
389
バスケットに入れる
用途
顔用
成分
水、エタノール、タルク、BG、PEG-60水添ヒマシ油、メントール、アルムK、メチルパラベン、プロピルパラベン、ブチルカルバミン酸ヨウ化プロピニル、DPG、ポリアミノプロピルビグアニド、EDTA-2Na、香料
材質
レーヨン、ポリエステル
寸法(mm)
約180×105×65
質量(g)
約370
1枚の寸法(mm)
約200×200