※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

黄銅 バインド小ネジ 金メッキ/BB-0000G

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(50個) 注文コード 69418555 品番 BB-0406G
販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
全長(mm)8.5 材質(本体)黄銅 ねじ径M4(0.7) 頭部径(Φmm)8.3 頭部高さ(mm)2.5 RoHS指令(10物質対応)対応 処理(本体)金メッキ(ニッケル下地)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2763:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする