※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

黄銅 バインド小ネジ スズメッキ/BB-0000S

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(50個) 注文コード 69418598 品番 BB-0204S
販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
全長(mm)5.2 材質(本体)黄銅 ねじ径M2(0.4) 頭部径(Φmm)4.3 頭部高さ(mm)1.2 RoHS指令(10物質対応)対応 処理(本体)スズメッキ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする