※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1セット
タイプ【エアヒーター】ネジ込式M19
電圧(V)【エアヒーター】100
注文コード69418706
品番SEN 100V-1000W-AS ネジ込式M19P1 + DAC-8EF
参考基準価格(税別)オープン
販売価格(税込)
¥329,780
販売価格(税別)
スーパーエアヒーターSEN+温調器DAC-8EFのセット。高温熱風で非接触加熱が可能、電子部品のハンダ付けなど精密作業に最適です。
デジタル温度調節器DAC-8EFは、多数の販売実績があるDAC-8Eにエア流量調節機能を追加したモデルです。
先端センサー内蔵で吹出口温度を精密に制御、DAC-8EFはエア流量(最大100L/min)と温度を簡単設定・オートチューニング対応です。
小型で装置組み込みに適し、電子・樹脂加工、研究開発、装置メーカー等の産業用途に向いています。