廣杉計器
廣杉計器の ワッシャー・スペーサー
廣杉計器の スペーサー
廣杉計器の 丸型
黒ジュラコン(R) スペーサー(丸型)/BR-BE
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全31種類を一覧で見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
69418808
品番
BR-2006BE
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
仕様
カドミウム含有量75ppm(オネジ)
材質(本体)
ジュラコン(R)(POM)
寸法L(mm)
6(-0.1〜+0.1)
ねじ径
M2(0.4)
ねじ長さ(mm)
5
外径(Φmm)
4
熱変形温度(℃)
(1.82Mpa)110
色(本体)
黒
UL規格
UL94-HB(材料)
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(オネジ)
快削黄銅(C3604BD)
表面処理(オネジ)
ニッケルメッキ(Ni)