※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1セットタイプ【エアヒーター】AS電圧(V)【エアヒーター】200注文コード69418810品番SEN 200V-440W-AS + DFC-100E
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥472,780販売価格(税別)
本商品は、スーパーエアヒーターSENとデジタルフローコントローラーDFC-100Eのセット品です。
DFC-100Eはデジタル流量計とデジタル温度調整器を一体化した制御器で、温度と質量流量を精密に制御できます。
温度制御に加え、質量流量を一定に保つことで、単位時間あたりの加熱量を安定化し、生産条件の再現性を向上します。
デジタル設定により読み取り誤差や個人差がなく、品質の均一化や歩留まり向上に貢献します。
安全回路を搭載しており、装置運用時の安全確保にも役立ちます。
エア制御範囲は10~95L/minと幅広く、多様な加熱工程に対応できます。